Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01300.150.0001 Hex Nut Steel Grade 5 1-1/2-6, 5PK | AB7EWF 22UK60

APPROVED VENDOR U01300.150.0001 Hatlapfejű anya acél 5. osztály 1-1/2-6, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EWF Modell: U01300.150.0001Cross Ref: 22UK60 / 42HH82
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
€54.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-6 "
befejezcink
Fokozat5
Magasság1 9 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7
Menet típusaUNC
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.052
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.150.0001 Hatlapfejű anya acél 5. osztály 1-1/2-6, 5PK
€54.97 /csomag