Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO LTA1203S-2 alacsony vízszint-határérték Npt elektronikus Nema 1 | AF6RQA 20HJ81

TACO LTA1203S-2 Alacsony vízzárás Npt Elektronikus Nema 1

Raktáron
Tétel: AF6RQA Típus: LTA1203S-2Kereszthivatkozás: 20HJ81
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
€246.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony vízhatár
Vezérlő típusaElektronikus
Ház színeZöld
Ház mélysége (hüvelyk)3
Ház magassága (hüvelyk)5.75
Ház típusaNEMA 1
Ház szélessége (hüvelyk)4-13/32
Bemeneti feszültség120 VAC
Kapcsolók száma1
Működési hatótáv3 / 4 "
relék7.5 amper 120 VAC-on
KapcsolótípusEgypólusú kettős dobás
típusNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032896060

Termék részletek:

    • Vezetékek vezetékei (kapocsblokkok)
    • Különleges jellemzők: Szerviz kijelző LED

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)Bemeneti feszültségÁr
TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13/163.51-13/1624 VAC€240.87
TACO LTA0243S-2 Alacsony vízzárás Npt Elektronikus Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC€246.36
TACO LFA0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC€402.86
TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC€402.86
TACO LFM0243S-1 Alacsony vízzárás Npt Elektronikus Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13/3224 VAC€439.53
TACO LFM1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC€439.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO LTA1203S-2 Alacsony vízzárás Npt Elektronikus Nema 1
€246.36 /Mértékegység