Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01200.062.1400 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-11 x 14 | AB8TXW 29DK50

APPROVED VENDOR U01200.062.1400 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-11 x 14

Raktáron
Tétel: AB8TXW Modell: U01200.062.1400Keresztszám: 29DK50 / 156N11
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
€12.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság13 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt14 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.062.1400 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-11 x 14
€12.91 /Mértékegység