Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01200.037.0850 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-16 X 8-1/2, 5PK | AB8TXT 29DK47

APPROVED VENDOR U01200.037.0850 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/8-16 X 8-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TXT Modell: U01200.037.0850Keresztszám: 29DK47 / 156N09

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€26.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt8.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6102
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.037.0850 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/8-16 X 8-1/2, 5PK
€26.60 /csomag