Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01062.031.0275 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 2-3/4, 50PK | AB7ADN 22TE62

APPROVED VENDOR U01062.031.0275 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/16-24 X 2-3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7ADN Modell: U01062.031.0275Keresztszám: 22TE62 / 42HE68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4832
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0275 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/16-24 X 2-3/4, 50PK
€37.18 /csomag