Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01062.025.0087 Hatlapfejű csavar, Grade 5 1/4-28 X 7/8, 100PK | AB8TXG 29DK37

APPROVED VENDOR U01062.025.0087 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 7/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8TXG Modell: U01062.025.0087Kereszthivatkozás: 29DK37 / 42HE39
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
€31.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt7 / 8 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0087 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 7/8, 100PK
€31.75 /csomag