Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01036.043.0200 Ekecsavar lapos 7/16-14 X 2 hüvelykes sima, 25PK | AA9CCH 1CFJ5

APPROVED VENDOR U01036.043.0200 Ekecsavar lapos 7/16-14 x 2 hüvelykes sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9CCH Modell: U01036.043.0200Kereszthivatkozás: 1CFJ5 / 41TT47
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
€36.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.826 "
Fejmagasság0.364 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2"
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.45 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 16-14
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1187
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0200 Ekecsavar lapos 7/16-14 x 2 hüvelykes sima, 25PK
€36.45 /csomag