VESTIL SWA sorozatú digitális nyújtófóliás mérlegek


Szűrő
Adapter feszültség: 110V AC , Szín: Kék , vezeték hossza: 6 ft. , Betöltés vége: 100% , Terhelési cellák: 6 , Anyaga: Acél , Túlterhelés: 200% , Mérlegkábel: 8 ft. , Skála magasság: 3 1 / 2 " , Használt: SWA-50 modell
StílusModellKapacitásMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SWA-48-MÉRLEG
-28 13 / 16 "Elektronikus padlómérleg84 "42 "€10,294.35
ajánlatkérés
B
SWA-50-MÉRLEG
5000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€10,561.07
C
SWA-54-MÉRLEG
10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€10,600.98
ajánlatkérés
D
SWA-60-MÉRLEG
10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€11,041.08
ajánlatkérés
E
SWA-70-MÉRLEG
10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka112 "72 "€12,293.59

SWA sorozatú digitális nyújtófóliás mérlegek

A Vestil SWA sorozatú digitális feszített csomagolómérlegek speciális mérlegek, amelyeket feszített csomagolt raklapok vagy rakományok súlyának mérésére terveztek. Ezek a mérlegek sztreccscsomagoló gépekbe vagy rendszerekbe vannak beépítve, és pontos és megnövelt mérési képességeket kínálnak. Lábpedállal rendelkeznek, amellyel a forgótányért meg lehet nyomni a kézi műveletek elkerülése érdekében. Acélszerkezettel rendelkeznek a nagyobb tartósság és a meghosszabbított élettartam érdekében. Ezeknek a sztreccsfóliáknak a fólia elhelyezése manuálisan vezérelhető a kocsi fel-le mozgatásával, valamint egy könnyen oldható, kézi működtetésű és kocsifék a szabad mozgás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?