Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Thumb Screw Spade 10-32 1/2 Length, 5PK | AD7KWE 4EZZ7

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Thumb Screw Spade 10-32 1/2" Length, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7KWE Modell: TSFIX-100050S-005PKereszthivatkozás: 4EZZ7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€14.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujjas csavar, S típus
befejezEgyszerű
Fejmagasság15 / 32 "
Fej anyaga18-8 rozsdamentes acél
fej típusaÁsó
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 80-90B
Váll Dia11 / 32 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Thumb Screw Spade 10-32 1/2" Length, 5PK
€14.50 /csomag