STENS Üzemanyag-sapkák mérővel, 2 hüvelykes belső átmérő


Szűrő
Átmérő: ID 2 " , Típus: Csavarmenetes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
125120
-€37.96
B
125112
-€47.77
C
125260
5 "tartálymélység€47.21
D
125352
6-1 / 2 "tartálymélység€49.23

Üzemanyag-sapkák mérővel, 2 hüvelykes belső átmérő

A Stens tanksapkák lefedik a kerti és pázsitfelszerelések üzemanyagtartályait és más berendezéseket, hogy megakadályozzák az üzemanyag kiáramlását, valamint a por és szennyeződések bejutását, ami motorproblémákat okozhat. Ezenkívül hozzájárulnak az üzemanyag-hatékonyság növeléséhez azáltal, hogy megakadályozzák az üzemanyag-kibocsátást vagy a gőzök kijutását a tartályokból, és szennyezik a környezetet a szabálytalan légtelenítés vagy párolgás miatt. Ezek a műanyag kupakok menetes kialakítással rendelkeznek a folyadékzáró tömítés érdekében, és egy üzemanyagszint-mérő jelzi az üzemanyagszintet az üzemanyagtartályok időben történő feltöltéséhez. Válasszon a gázsapkák széles kínálatából az 5-9 hüvelyk mélységű üzemanyagtartályok felszereléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?