Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC2205020-100P Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X20, 100PK | AE2LBZ 4XY57

APPROVED VENDOR SC2205020-100P Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X20, 100PK

Raktáron
Tétel: AE2LBZ Modell: SC2205020-100PKereszthivatkozás: 4XY57
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
€31.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt20mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C43
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC2205020-100P Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X20, 100PK
€31.57 /csomag