Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS500-SL szárnyas csavar recézett 10-32X1/2 L, 5PK | AB2ZHV 1PY86

APPROVED VENDOR PTS500-SL recézett szárnyas csavar, 10-32X1/2 L, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AB2ZHV Típus: PTS500-SLKereszthivatkozás: 1PY86
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
€48.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete3 / 64 "
befejezPasszivált
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Fejvastagság0.187 "
fej típusarecézett
Fej szélessége3 / 16 "
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR PTS500-SL recézett szárnyas csavar, 10-32X1/2 L, 5PK
€48.46 /csomag