Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-653 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/16 DX 1 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NEH 5EEL4

APPROVED VENDOR MS16555-653 tiplikcsap rozsdamentes acél, 5/16 DX 1 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3NEH Modell: MS16555-653Kereszthivatkozás: 5EEL4
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
€304.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
Dupla nyíróerő (font)11,000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-653 tiplikcsap rozsdamentes acél, 5/16 DX 1 hüvelyk, 25 PK
€304.54 /csomag