Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-627 tiplicsap rozsdamentes acél, 1/8 DX 1/2 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NDE 5EEH8

APPROVED VENDOR MS16555-627 tiplikcsap rozsdamentes acél, 1/8 DX 1/2 hüvelykes hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3NDE Modell: MS16555-627Kereszthivatkozás: 5EEH8
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
€27.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1251–0.1253 ”
Dupla nyíróerő (font)1800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-627 tiplikcsap rozsdamentes acél, 1/8 DX 1/2 hüvelykes hosszúság, 25 PK
€27.32 /csomag