Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-622 tiplicsap rozsdamentes acél 3/32 DX 3/4 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NCZ 5EEH3

APPROVED VENDOR MS16555-622 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/32 DX 3/4 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NCZ Modell: MS16555-622Kereszthivatkozás: 5EEH3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.0939–0.0941 ”
Dupla nyíróerő (font)1000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-622 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/32 DX 3/4 hüvelyk hosszúság, 25PK
€31.64 /csomag