Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MPB758 Bolt Carriage Chrome 3/8-16 X 3, 5PK | AD7WLH 4GVD2

APPROVED VENDOR MPB758 csavaros kocsi króm 3/8-16 X 3, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7WLH Típus: MPB758Kereszthivatkozás: 4GVD2
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
€40.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezkróm
Fokozat5
Fej Dia.0.782 "
Fejmagasság0.188 "
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.188 "
Négyzet szélessége0.368 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2138
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPB758 csavaros kocsi króm 3/8-16 X 3, 5PK
€40.80 /csomag