LÉGKEZELŐ 3DVN8 zseb levegőszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UJZ

AIR HANDLER 3DVN8 zsebes légszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8UJZ Modell: 3DVN8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€88.02 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM1000
Szűrő hatékonysága80 - 85%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
AnyagÜveggyapot
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média színenarancs
MERV13
Névleges mélység15 "
Névleges szűrőméret24x12x15
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9405
Hajó magassága (cm)61.98
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás CFMNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr
LÉGKEZELŐ 3DVN7 zsebes légszűrő üvegszálas 20 x 20 x 15 hüvelykes | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "6€145.28
LÉGKEZELŐ 3DVN9 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6€104.28
LÉGKEZELŐ 3DVP2 Pocket Air Filter Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKB 3dvp2200015 "24x24x1524 "24 "8€133.15
LÉGKEZELŐ 3DVP3 zseb levegőszűrő üvegszálas 24 x 24 x 18 hüvelykes | AC8UKC 3dvp3200018 "24x24x1824 "24 "10€154.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 3DVN8 zsebes légszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes
€88.02 /Mértékegység