Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04114.031.0400 Tap Bolt, Zinc, 5/16-18 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AB6ERT 21C472

EARNEST U04114.031.0400 menetfúró csavar, cink, 5/16-18 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6ERT Modell: U04114.031.0400Keresztszám: 21C472 / 167F75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€55.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret5 / 16-18 x 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8978
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04114.031.0400 menetfúró csavar, cink, 5/16-18 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€55.90 /csomag