Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M69135.040.0079 szegecsanyák recézett cink M4 X 0.7 X 0.49, 100 PK | AE4WYT 5NNL5

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Horganyzott szegecsanya M4 X 0.7 X 0.49, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WYT Típus: M69135.040.0079Kereszthivatkozás: 5NNL5
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
€26.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.260 "
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.390 "
Grip tartomány0.019–0.079 ”
Fej Dia.0.390 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.260 "
Hossz0.458 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1737
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Horganyzott szegecsanya M4 X 0.7 X 0.49, 100PK
€26.09 /csomag