Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55010.180.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 80 mm hosszú, 5PK | AB8EHX 25DH39

APPROVED VENDOR M55010.180.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 80 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8EHX Típus: M55010.180.0080Kereszthivatkozás: 25DH39 / 42GW54

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€57.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
ÁtmérőM18
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság11.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége27mm
Hossza a feje alatt80mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz80mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9423
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.180.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 80 mm hosszú, 5PK
€57.83 /csomag