Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55010.120.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 100 mm hosszúság, 10 PK | AB7BTN 22TP59

APPROVED VENDOR M55010.120.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 100 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BTN Típus: M55010.120.0100Kereszthivatkozás: 22TP59 / 42GW26

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt100mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz100mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 100 mm hosszú, 10PK
€34.52 /csomag