Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.080.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 45mm Length, 50PK | AB7BRN 22TP36

APPROVED VENDOR M55010.080.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 45 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BRN Típus: M55010.080.0045Kereszthivatkozás: 22TP36 / 42GV92
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
€34.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt45mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz45mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.080.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 45 mm hosszú, 50PK
€34.65 /csomag