Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.060.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 45mm Length, 50PK | AB7BRC 22TP26

APPROVED VENDOR M55010.060.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 45 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BRC Típus: M55010.060.0045Kereszthivatkozás: 22TP26 / 42GV80

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt45mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz45mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 45 mm hosszú, 50PK
€24.61 /csomag