Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51320.040.0010 Machine Screw Oval M4 X 0.70 X 10 L, 100PK | AE9DLM 6HU89

APPROVED VENDOR M51320.040.0010 Gépcsavar ovális M4 X 0.70 X 10 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9DLM Típus: M51320.040.0010Kereszthivatkozás: 6HU89

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5mm
Fejmagasság2.2mm
fej típusaovális
Hossz10 "
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.040.0010 Gépcsavar ovális M4 X 0.70 X 10 L, 100PK
€9.80 /csomag