Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51260.060.0008 Dugaszolóaljzat-készlet Csavarkupa M6 X 1Mm X 8Mm, 100PK | AE8RKK 6FA68

APPROVED VENDOR M51260.060.0008 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa M6 X 1Mm X 8Mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8RKK Típus: M51260.060.0008Kereszthivatkozás: 6FA68 / 160A61

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály6g
Tizedes egyenérték0.236 "
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Teljes hossz8mm
Pont típusaCsésze
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318158030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51260.060.0008 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa M6 X 1Mm X 8Mm, 100PK
€19.86 /csomag