Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51050.025.0016 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45X16, 50PK | AB7CZP 22TY36

APPROVED VENDOR M51050.025.0016 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45 x 16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7CZP Típus: M51050.025.0016Cross Ref: 22TY36 / 42GP05
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
€7.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.45
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.4.5mm
Fejmagasság2.5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt16mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság135,000 a 145,000
Rockwell KeménységC37-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.45mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0016 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45 x 16, 50PK
€7.05 /csomag