Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51040.050.0016 Socket Cap Screw Low Stainless Steel M5 x 0.80 X 16, 50PK | AE8LRV 6DY95

APPROVED VENDOR M51040.050.0016 Aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 16, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8LRV Típus: M51040.050.0016Kereszthivatkozás: 6DY95

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság3.5mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt16mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51040.050.0016 Aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 16, 50PK
€26.56 /csomag