Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2DVK7 légszűrő 14 x 25 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LLA

AIR HANDLER 2DVK7 légszűrő 14 x 25 x 1 hüvelyk poliészter

Raktáron
Tétel: AB9LLA Modell: 2DVK7
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
€0.35 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Légáramlat300 fpm
Végső ellenállás0.50 "-os WC
frame típusaNagy teherbírású forgácslap
Kezdeti ellenállás0.07 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV6
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret14x25x1
Névleges magasság14 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DVK1 légszűrő 8 x 16 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "€0.27
LÉGKEZELŐ 2DVK2 légszűrő 10 x 10 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "€0.30
LÉGKEZELŐ 2DVK4 légszűrő 12 x 20 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "€0.31
LÉGKEZELŐ 2DVK5 légszűrő 12 x 24 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "€0.34
LÉGKEZELŐ 2DVK6 légszűrő 14 x 20 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "€0.34
LÉGKEZELŐ 2DVK8 légszűrő 15 x 20 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "€0.35
LÉGKEZELŐ 2DVL4 légszűrő 8 x 30 x 1 hüvelyk poliészter | AB9LLG 2DVL48x30x18"30 "€0.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DVK7 légszűrő 14 x 25 x 1 hüvelyk poliészter
€0.35 /Mértékegység