Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.300.0080 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 80mm | AB8TUB 29DJ58

APPROVED VENDOR M51010.300.0080 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 80 mm

Raktáron
Tétel: AB8TUB Típus: M51010.300.0080Keresztszám: 29DJ58 / 42GN89

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€28.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM30 x 3.5
ÁtmérőM30
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság18.7mm
fej típusaHex
Fej szélessége46mm
Hossza a feje alatt80mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz80mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
Menetméret3.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6318
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.300.0080 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 80 mm
€28.12 /Mértékegység