Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.300.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 60mm | AB8TTZ 29DJ56

APPROVED VENDOR M51010.300.0060 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 60 mm

Raktáron
Tétel: AB8TTZ Típus: M51010.300.0060Keresztszám: 29DJ56 / 42GN87

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€27.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM30 x 3.5
ÁtmérőM30
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság18.7mm
fej típusaHex
Fej szélessége46mm
Hossza a feje alatt60mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz60mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret3.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5387
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.300.0060 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 60 mm
€27.20 /Mértékegység