Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20

JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC

Raktáron
Tétel: AH4VBN Típus: F261MAL-V01CKereszthivatkozás: 35LZ20
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
€637.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
test anyagaMűanyag rozsdamentes acél lapáttal
TeljesítésUL, CE, RCM-kompatibilis
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaMNPT
Kapcsolat besorolása10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty
Áramlási sebesség2.5-760 gpm
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok. F
Max. Flow GPM760 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok. F
Max. HP1 hp
Max. Nyomás290 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-40 fok C
Min. Áramlási sebesség2.5 gpm
Min. Folyadék hőmérséklete-20 fok F
KapcsolóházNEMA 4
KapcsolótípusSPDT
típusNormál áramlás
Használja afolyadékok
Feszültség4-120V
Feszültségértékelés4-120V
Nedvesített anyagokViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls F261MAL-V01C áramláskapcsolót úgy tervezték, hogy figyelje a folyadékáramlást, így biztosítva az optimális rendszerteljesítményt és biztonságot. Ezt a kapcsolót csővezetékekben, szivattyúkban és hűtőrendszerekben használják alacsony vagy túlzott áramlási sebességek észlelésére, megelőzve a berendezés károsodását, túlmelegedését vagy a hatékonyság hiányát.

Jellemzők:

  • A Johnson Controls F261MAL-V01C áramláskapcsoló áramlási sebessége 2.5 és 760 GPM között van.
  • Műanyag ház rozsdamentes acél lapáttal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken és tartós.
  • Ez az F261MAL-V01C áramláskapcsoló 2 Viton tömítéssel van felszerelve a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • -20 és 250 °F közötti folyadékhőmérsékleten és 290 psi nyomásig üzemeltethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az F261MAL-V01C áramláskapcsolónak a csatlakozási mérete?

V. Az F261MAL-V01C 1 hüvelykes MNPT csatlakozási mérettel rendelkezik.

K. Milyen karbantartást igényel ez az F261MAL-V01C áramláskapcsoló?

V. Rendszeres ellenőrzés, tisztítás és tesztelés javasolt a megfelelő működés biztosítása érdekében.

K. Használható az F261MAL-V01C áramláskapcsoló különböző feszültségeken?

V. Igen, 4V és 120V közötti feszültségen használható.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsatlakozás méreteKapcsolat besorolásaFeszültségÁramlási sebességMax. A környezet hőmérséklete.Max. Folyadék hőmérsékleteMax. HPÁr
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CAlacsony áramlás1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€452.85
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€450.36
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C áramláskapcsoló | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€465.90
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CAlacsony áramlás1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€629.44
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C áramláskapcsoló | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CAlacsony áramlás3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V0.6-17 gpm1402501€695.90
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C áramláskapcsoló, 3R típusú ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CNormál áramlás1 MNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V2.5-760 gpm140 fok250 fok1€423.04
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CNormál áramlás1 MNPT16A @ 120 VAC - teljes terhelés24V-230V2.5-760 gpm1402501€538.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C áramláskapcsoló, NEMA 4 ház, 1, 2, 3 és 6 hüvelykes SS lapátok, SPDT, 24V-240 VAC
€637.08 /Mértékegység