Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.200.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 45mm Length, 5PK | AB7BQU 22TP18

APPROVED VENDOR M51010.200.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 45 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BQU Típus: M51010.200.0045Kereszthivatkozás: 22TP18 / 42GN71

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt45mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz45mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8186
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 45 mm hosszú, 5PK
€34.50 /csomag