Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.100.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 50mm Length, 25PK | AB7BPP 22TN90

APPROVED VENDOR M51010.100.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 50 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BPP Típus: M51010.100.0050Kereszthivatkozás: 22TN90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt50mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz50mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9176
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 50 mm hosszú, 25PK
€28.57 /csomag