Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.080.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 10mm Length, 50PK | AB7BNP 22TN67

APPROVED VENDOR M51010.080.0010 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 10 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BNP Típus: M51010.080.0010Keresztszám: 22TN67 / 42GM93
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
€23.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt10mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz10mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0010 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 10 mm hosszú, 50PK
€23.49 /csomag