Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 8mm Length, 50PK | AB6ZPU 22TA64

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 8 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6ZPU Típus: M51010.030.0008Kereszthivatkozás: 22TA64 / 42GM48
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
€9.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
ÁtmérőM3
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság2mm
fej típusaHex
Fej szélessége5.5mm
Hossza a feje alatt8mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz8mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0374
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M3 x 0.50, 8 mm hosszú, 50PK
€9.85 /csomag