Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.200.0180 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 180mm | AB8DHU 25DC02

APPROVED VENDOR M51000.200.0180 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 180 mm

Raktáron
Tétel: AB8DHU Típus: M51000.200.0180Keresztszám: 25DC02 / 156M67

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt180mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz52mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza52mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0180 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 180 mm
€26.89 /Mértékegység