Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01200.300.0360 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8CBR 38CK30

FABORY M01200.300.0360 hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8CBR Típus: M01200.300.0360Keresztszám: 38CK30 / 156U04
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
€109.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza360
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18.7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz360mm
Min. Menethossz85 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1726
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.300.0360 hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály
€109.77 /Mértékegység