Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.140.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 50 mm hosszúság, 10 PK | AB8DHB 25DA85

APPROVED VENDOR M51000.140.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 50 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8DHB Típus: M51000.140.0050Keresztszám: 25DA85 / 42GM04

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€47.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM14 x 2
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt50mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz34mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 50 mm hosszú, 10PK
€47.23 /csomag