Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 50mm Length, 50PK | AB8DFR 25DA53

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 50 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8DFR Típus: M51000.050.0050Keresztszám: 25DA53 / 42GL47
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
€35.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt50mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz16mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 50 mm hosszú, 50PK
€35.53 /csomag