WATTS Nyomáshatároló szelepek


Szűrő
Bemeneti menet típusa: NPT , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes
StílusModellMfr. Sorozattest anyagaKisülési kapacitásKimeneti méretnyomás tartományRelief nyomásBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
0121460
--------€2,357.60
ajánlatkérés
B
0121494
--------€1,441.33
ajánlatkérés
C
0121605
--------€7,604.28
ajánlatkérés
D
0121575
--------€5,238.27
ajánlatkérés
E
0342692
--------€83.93
ajánlatkérés
F
0121475
--------€397.73
ajánlatkérés
G
0121484
--------€495.97
ajánlatkérés
A
0274513
--------€279.29
ajánlatkérés
H
0061888
--------€229.99
ajánlatkérés
I
0383025
--------€1,683.05
ajánlatkérés
J
0121508
--------€1,162.57
ajánlatkérés
K
0383800
--------€2,035.23
ajánlatkérés
L
0121517
--------€2,807.82
ajánlatkérés
M
0121544
--------€3,627.93
ajánlatkérés
N
0121547
--------€3,579.35
ajánlatkérés
A
0121549
--------€3,302.27
ajánlatkérés
O
0276500
--------€1,363.45
ajánlatkérés
P
0383742
--------€2,173.22
ajánlatkérés
Q
0383792
--------€1,206.69
ajánlatkérés
R
0121522
--------€1,840.65
ajánlatkérés
S
0275600
--------€1,157.33
ajánlatkérés
T
0383368
--------€1,395.63
ajánlatkérés
A
0121602
--------€7,158.68
ajánlatkérés
U
0384240
--------€3,129.43
ajánlatkérés
V
0121514
--------€2,622.87
ajánlatkérés
W
0383308
--------€1,556.19
ajánlatkérés
X
0384242
--------€3,116.81
ajánlatkérés
Y
0384292
--------€2,176.57
ajánlatkérés
Z
0382392
--------€495.08
ajánlatkérés
A
0121479
--------€471.69
ajánlatkérés
A
0121467
--------€812.71
ajánlatkérés
A1
0121470
--------€465.26
ajánlatkérés
A
0382008
--------€293.77
ajánlatkérés
B1
0182421
--------€1,742.98
ajánlatkérés
C1
0121499
--------€1,375.67
ajánlatkérés
D1
0383484
--------€1,067.55
ajánlatkérés
E1
0121451
--------€1,447.13
ajánlatkérés
F1
0121524
--------€1,826.28
ajánlatkérés
G1
0383942
--------€1,263.37
ajánlatkérés
H1
0383740
--------€2,010.50
ajánlatkérés
I1
0391004
---------
ajánlatkérés
J1
0382570
--------€453.06
ajánlatkérés
K1
0121504
--------€1,173.59
ajánlatkérés
A
174-Z3-T 050
174ABronz-1"30-150 psi50 Psi-1"€858.91
L1
174-Z3-T 075
174ABronz2055000 btuh 75 psi nyomáson1"30-150 psi75 PsiNői menetes1"€858.91
M1
354A-030
335Sárgaréz490000 XNUMX btuh3 / 4 "-30 PsiNői menetes3 / 4 "€101.97
N1
530 FP
530CSárgaréz-1 / 2 "50-175 psi150 PsiFérfi menetes1 / 2 "€143.64
N1
530C-100 300-
530CSárgaréz-3 / 4 "50-175 psi-Férfi menetes3 / 4 "€177.97
N1
530C-STD 1/2
530CSárgaréz-1 / 2 "50-175 psi150 PsiFérfi menetes1 / 2 "€143.64
O1
740-075 1
740Vas2649000 XNUMX btuh1-1 / 4 "30-75 psi75 PsiNői menetes1"€469.07
A
LFF116-23 0-30 1 1/4
SZ116-------€4,417.78
ajánlatkérés
P1
LFN30 5-30 1/2
Network TwentyOneÓlommentes bronz-1 / 2 "5-30 Psi-Férfi menetes1 / 2 "€734.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?