Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M39080.030.0018 Dowel Pin Standard M3 X 18Mm L, 100PK | AB3KNT 1TY83

APPROVED VENDOR M39080.030.0018 tiplicsap standard M3 x 18 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3KNT Típus: M39080.030.0018Kereszthivatkozás: 1TY83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő3.004 és 3.012mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagEdzett acél
Névleges átmérőM3
Teljes hossz18mm
Rockwell KeménységC52-62
Egyetlen nyíróerő (font)1665
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységEgyetlen nyíróerő (font)Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DAH9 tiplikcsap standard nylon 1/8 x 3/8 literes - 50 db-os csomag | AD7AYA 4DAH90.12–0.13 ”Természetes+/- 0.005 "Nejlon1 / 8 "3 / 8 "--€23.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DAJ2 tiplikcsap szabványos nylon 1/8 x 1/4 L - 50 db-os csomag | AD7AYC 4DAJ20.12–0.13 ”Természetes+/- 0.005 "Nejlon1 / 8 "1 / 4 "--€23.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M39080.030.0018 tiplicsap standard M3 x 18 mm hosszú, 100 PK
€31.90 /csomag