Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24540.080.0025 Gépcsavaros lapos M8 X 1.25 X 25 L, 50PK | AE9DKV 6HU71

APPROVED VENDOR M24540.080.0025 Gépcsavaros lapos M8 X 1.25 X 25 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AE9DKV Típus: M24540.080.0025Keresztszám: 6HU71 / 127V06
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
€40.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.14.5mm
Fejmagasság4mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.481
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.080.0025 Gépcsavaros lapos M8 X 1.25 X 25 L, 50PK
€40.85 /csomag