Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M16010.100.0001 Szemcsavar vállal M10 X 1.50Mm, 3PK | AC6QUV 35Z552

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Szemcsavar vállal M10 X 1.50 mm, 3PK

Raktáron
Tétel: AC6QUV Típus: M16010.100.0001Kereszthivatkozás: 35Z552

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€21.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.25mm
Szem kívül Dia.45mm
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt acél
Teljes hossz62mm
Shank Dia.10mm
A szár hossza17mm
Váll Dia25mm
Vállhossz8mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza17mm
MenetméretM10 x 1.5
típusVállával
Működési terheléshatár506 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2632
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Szemcsavar vállal M10 X 1.50 mm, 3PK
€21.18 /csomag