Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Socket Cap Screw Standard M24 x 3 X 60, 10PK | AB7DLF 22UA87

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Dugósapka csavar szabványos M24 x 3 x 60, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DLF Típus: M07000.240.0060Keresztszám: 22UA87 / 42GF99
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
€73.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.36mm
Fejmagasság24mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt60mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret3mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2738
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Dugósapka csavar szabványos M24 x 3 x 60, 10PK
€73.52 /csomag