Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Machine Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1 L, 50PK | AC8KBP 3AWE8

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Gépcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AC8KBP Modell: U51211.025.0100Kereszthivatkozás: 3AWE8 / 127P78

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.302
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Gépcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 L, 50PK
€19.55 /csomag