Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.140.0050 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 50, 25PK | AB7DGW 22UA09

APPROVED VENDOR M07000.140.0050 Dugósapka csavar szabványos M14 x 2 x 50, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DGW Típus: M07000.140.0050Keresztszám: 22UA09 / 42GF33
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
€38.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM14 x 2
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.21mm
Fejmagasság14mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt50mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9593
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0050 Dugósapka csavar szabványos M14 x 2 x 50, 25PK
€38.96 /csomag