JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ FLEXIGRAF-M125 Tömítés Grafit/rozsdamentes acél 1/8 T 39-1/2 Hosszúság x Szé | AF2ABP 6PFJ5

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M125 tömítés Grafit/rozsdamentes acél 1/8" T 39-1/2" hossz x sz

Raktáron
Tétel: AF2ABP Modell: FLEXIGRAF-M125Kereszthivatkozás: 6PFJ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€731.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés lap
színekFekete
Hossz39.5 "
AnyagRugalmas grafit 316 SS betéttel
Fém detektálhatóNem
Csőméret39-1/2 x 39-1/2"
Temp. Hatótávolság-400 - 975 F
Vastagság1 / 8 "
típuslap
Szélesség39.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód6815100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ FLEXIGRAF-19062 Tömítés Grafit/rozsdamentes acél 1/16 hüvelyk T 19-3/4 hüvelyk hosszúság x szélesség | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "€224.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ FLEXIGRAF-M062 Tömítés Grafit/rozsdamentes acél 1/16" T 39-1/2" Hossz x Szé | AF2ABM 6PFJ3 FLEXIGRAF-M06239.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 16 "39.5 "€819.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ FLEXIGRAF-19125 Tömítés Grafit/rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk T 19-3/4 hüvelyk hosszúság x szélesség | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "€344.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M125 tömítés Grafit/rozsdamentes acél 1/8" T 39-1/2" hossz x sz
€731.47 /Mértékegység