Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.100.0045 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 45, 50PK | AB7DFE 22TZ70

APPROVED VENDOR M07000.100.0045 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 45, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DFE Típus: M07000.100.0045Kereszthivatkozás: 22TZ70

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€37.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt45mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7856
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0045 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 45, 50PK
€37.13 /csomag