Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.050.0006 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X6, 100PK | AE8AWC 6CE75

APPROVED VENDOR M07000.050.0006 Dugósapka csavar szabványos M5 x 0.80X6, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8AWC Típus: M07000.050.0006Kereszthivatkozás: 6CE75 / 42GE06
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
€17.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt6mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0006 Dugósapka csavar szabványos M5 x 0.80X6, 100PK
€17.62 /csomag