Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 Hex Cap Screw Grade 5 M20 X 2.50, 50mm Length, 10PK | AE7WFC 6AV86

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M20 x 2.50, 50 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7WFC Típus: M01210.200.0050Kereszthivatkozás: 6AV86
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
€28.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt50mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz50mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,350 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.746
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M20 x 2.50, 50 mm hosszú, 10 PK
€28.10 /csomag